LAPP ITALIA SRL - LPP44420242 EPICPOWERLOCK PANEL - 44420242

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 400 A
Umgebungstemperatur - -25...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0...0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0...0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0...0 mm²
Packung
1 ST
EAN
4044774846095
Artikelnummer
LPP44420242
Herstellernummer
44420242
Hersteller
LPP
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
400 A
Umgebungstemperatur:
-25...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0...0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0...0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0...0 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber