Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP44420243 REC. CONN.REMOVAL TO - 44420243

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP44420243 REC. CONN.REMOVAL TO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Einsätze auswechselbar - ja

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

  • Mit automatischem Rücklauf - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4044774846088

Artikelnummer

LPP44420243

Herstellernummer

44420243

Hersteller

LPP

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Einsätze auswechselbar:

ja

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Crimpatrice modello REC. CONN.REMOVAL TO LAPP ITALIA