Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP44420244 EPIC RECTANGULAR CON - 44420244

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP44420244 EPIC RECTANGULAR CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Mit Dichtung - ja

  • Farbe - sonstige

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Verlierschutz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4044774846071

Artikelnummer

LPP44420244

Herstellernummer

44420244

Hersteller

LPP

Form:

rund

Mit Dichtung:

ja

Farbe:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Verlierschutz:

nein

Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari Accessori EPIC® per connettore POWERLOCKMade in Europe