Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP44420252 EPIC RECTANGULAR CON - 44420252

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP44420252 EPIC RECTANGULAR CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Mit Dichtung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Art der Verriegelung - Push Pull

  • Schutzart (IP), montiert - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4044774846019

Artikelnummer

LPP44420252

Herstellernummer

44420252

Hersteller

LPP

Form:

rund

Mit Dichtung:

ja

Farbe:

schwarz

Art der Verriegelung:

Push Pull

Schutzart (IP), montiert:

IP00

Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari Accessori EPIC® per connettore POWERLOCKMade in Europe