LAPP ITALIA SRL - LPP44420253 EPIC RECTANGULAR CON - 44420253

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Mit Dichtung - ja
Farbe - schwarz
Art der Verriegelung - Push Pull
Schutzart (IP), montiert - IP00
Packung
1 ST
EAN
4044774846002
Artikelnummer
LPP44420253
Herstellernummer
44420253
Hersteller
LPP
Form:
rund
Mit Dichtung:
ja
Farbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
Push Pull
Schutzart (IP), montiert:
IP00
Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari Accessori EPIC® per connettore POWERLOCKMade in Europe


