Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP44420256 EPIC POWERLOCK CABLE - 44420256

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP44420256 EPIC POWERLOCK CABLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 660 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 150...150 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

Packung

  • 1 ST

EAN

4044774845975

Artikelnummer

LPP44420256

Herstellernummer

44420256

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Stift

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

660 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

150...150 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Umgebungstemperatur:

-25...125 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

150...150 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

150...150 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

150...150 mm²

Abisolierlänge:

40 mm

Durchmesser des Steckkontaktes:

20 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Contatti, strumenti, accessori per connettori circolariEPIC® POWERLOCK Contatti a crimpare Contatti a crimpare EPIC® POWERLOCK 660A da 35mm2 a 240mm²Max. 660 ANon utilizzare con i connettori per contatti a vite (400A)