Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP44420261 EPICPOWERLOCK PANEL - 44420261

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP44420261 EPICPOWERLOCK PANEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Hermaphrodit

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 660 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

  • Umgebungstemperatur - -25...125 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4044774845920

Artikelnummer

LPP44420261

Herstellernummer

44420261

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Hermaphrodit

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

660 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Umgebungstemperatur:

-25...125 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0...0 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...0 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...0 mm²

Abisolierlänge:

40 mm

Durchmesser des Steckkontaktes:

20 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Contatto per connettori industriali modello EPICPOWERLOCK PANEL LAPP ITALIA