LAPP ITALIA SRL - LPP44420265 EPIC POWERLOCK F6 S L2/BK M40 (1) - 44420265

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Bügellage - sonstige
Art der Verriegelung - Bajonett
Packung
1 ST
EAN
4044774845883
Artikelnummer
LPP44420265
Herstellernummer
44420265
Hersteller
LPP
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
sonstige
Art der Verriegelung:
Bajonett
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
Bajonett
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Stutzen:
nein
Mit Dichtung:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
Betriebstemperatur:
-25...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
UV-beständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP67






