Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP44420277 EPIC POWERLOCK A6 S PE/GN BP M12 (1) - 44420277

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Bügellage - sonstige

  • Art der Verriegelung - Bajonett

Packung

  • 1 ST

EAN

4044774845760

Artikelnummer

LPP44420277

Herstellernummer

44420277

Hersteller

LPP

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Bügellage:

sonstige

Art der Verriegelung:

Bajonett

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gehäusefarbe:

grün

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

Bajonett

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

HB

Betriebstemperatur:

-25...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

UV-beständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Connettore circolare unipolare per distribuzione dell'energia, motori elettrici e generatoriEPIC® POWERLOCK Custodia di montaggio EPIC®POWERLOCK corrente di caduta 660A per collegamento a crimpare fino a 240mm²