Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP44420282 POWERLOCK BOX A1 S (1) - 44420282

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP44420282 POWERLOCK BOX A1 S (1)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anzahl der Leistungskontakte - 1

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Gewindegröße (metrisch) - 12

  • Bemessungsstrom In - 400 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4044774882819

Artikelnummer

LPP44420282

Herstellernummer

44420282

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Stift

Anzahl der Leistungskontakte:

1

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Gewindegröße (metrisch):

12

Bemessungsstrom In:

400 A

Umgebungstemperatur:

-20...85 °C

Bemessungsspannung:

1000 V

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

50...120 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

50...120 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

50...120 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

50...120 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

ohne

Werkstoff des Gewinderings:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

Bajonett

Mit Schutzleiter:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Connettore industriale circolare, da cablare modello POWERLOCK BOX A1 S (1) LAPP ITALIA