LAPP ITALIA SRL - LPP44423144 EPIC M12 POWER G4 M20 3+PE M (1) - 44423144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Anzahl der Leistungskontakte - 3
Für Kabelaußendurchmesser - 8...10 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Gewindegröße (metrisch) - 12
Packung
1 ST
EAN
4044776705727
Artikelnummer
LPP44423144
Herstellernummer
44423144
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Leistungskontakte:
3
Für Kabelaußendurchmesser:
8...10 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Gewindegröße (metrisch):
12
Bemessungsstrom In:
12 A
Umgebungstemperatur:
-40...85 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Mit Schutzleiter:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein





