Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP44423204 EPIC H-BE 16 SP - 44423204

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 16

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 5 ST

EAN

4044776788591

Artikelnummer

LPP44423204

Herstellernummer

44423204

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

16

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Durchmesser des Steckkontaktes:

2.5 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Mit Schutzleiter:

ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

34 mm

Höhe:

31 mm

Tiefe:

84.5 mm

Inserto standard per un facile assemblaggioEPIC® H-BE 16 Push-InPrecedenteIl prossimo Inserire il filo con il terminale femmina nell'inserto a pressione senza utilizzare lo strumento assicura un'installazione sicura e risparmiare tempo.Push-in: facile e veloce, tecnologia di connessione senza attrezziVersioni a vite, a crimpare, morsetto a molla e Push-in - liberamente combinabiliMatrice multifunzionale per applicazioni versatili