Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP44429312 EPIC LS1.5 D6 3+PE+2 20,5-26,5 (1)

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP44429312 EPIC LS1.5 D6 3+PE+2 20,5-26,5 (1)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Durchmesser des Steckverbinders - 46 mm

  • Gewindegröße (metrisch) - 40

  • Bemessungsstrom In - 70 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4044775042540

Artikelnummer

LPP44429312

Herstellernummer

44429312

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Stift

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Durchmesser des Steckverbinders:

46 mm

Gewindegröße (metrisch):

40

Bemessungsstrom In:

70 A

Umgebungstemperatur:

-20...125 °C

Bemessungsspannung:

630 V

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...10 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Schutzleiter:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

ja

Mit Statusanzeige:

nein

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.Connettori EPIC® LS1 Power per installazione su parete frontaleMade in Germany