Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP44429320 EPIC M 40 CIRCON ACC - 44429320

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP44429320 EPIC M 40 CIRCON ACC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...6 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 4...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 4...6 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4044775042625

Artikelnummer

LPP44429320

Herstellernummer

44429320

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Buchse

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4...6 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

4...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

4...6 mm²

Durchmesser des Steckkontaktes:

3.6 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Contatto per connettori industriali modello EPIC M 40 CIRCON ACC LAPP ITALIA