LAPP ITALIA SRL - LPP44429337 EPIC M 40 CIRCON ACC - 44429337

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 4...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 4...6 mm²
Packung
10 ST
EAN
4044775043592
Artikelnummer
LPP44429337
Herstellernummer
44429337
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4...6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4...6 mm²
Durchmesser des Steckkontaktes:
3.6 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold