Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4512293S/250 X05V-K 2CHELIX 1X1 BNWH

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4512293S/250 X05V-K 2CHELIX 1X1 BNWH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Schirm - nein

Packung

  • 250 M

EAN

4044774700717

Artikelnummer

LPP4512293S/250

Herstellernummer

4512293S/250

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

verschiedene

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

2.6 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5...70 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Conduttori per cablaggi bicolore X05V-KPreviousNext Cavo di alimentazione e comando X05V-K, per cablaggio interno, PVC, 300/500 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobinaCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cprPVC bicolore a spirale