LAPP ITALIA SRL - LPP4520011/100 H07V-K 1X1,5 BK - 4520011/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - ohne
Nennspannung U0 - 450 V
Packung
100 M
EAN
4044774701608
Artikelnummer
LPP4520011/100
Herstellernummer
4520011/100
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
ohne
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
16
Leiterdurchmesser:
1.38 mm
Schirm:
nein
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
schwarz
Mit Schutzleiter:
nein
Beidraht:
nein
Schutzhülle:
ohne
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
3.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
13.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5...70 °C
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


