LAPP ITALIA SRL - LPP4520042 H07V-K 1X2,5 RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 450 V
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Bewehrung/Armierung - Draht
Nennspannung U - 750 V
Packung
1 M
EAN
4044773428483
Artikelnummer
LPP4520042
Herstellernummer
4520042
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Bewehrung/Armierung:
Draht
Nennspannung U:
750 V
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina





