LAPP ITALIA SRL - LPP4520046 H07V-K 1X16 RD - 4520046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - ohne
Nennspannung U0 - 450 V
Packung
1 M
EAN
4044773428018
Artikelnummer
LPP4520046
Herstellernummer
4520046
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
ohne
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
6
Leiterdurchmesser:
4.52 mm
Schirm:
nein
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
rot
Mit Schutzleiter:
nein
Beidraht:
nein
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
Schutzhülle:
ohne
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
8.1 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
40.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5...70 °C
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


