Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4521017 H07V-K 1X150 BK

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 150 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Leiterdurchmesser - 15.2 mm

  • Schirm - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044773421545

Artikelnummer

LPP4521017

Herstellernummer

4521017

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

150 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

450 V

Leiterdurchmesser:

15.2 mm

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

schwarz

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

5...70 °C

Bewehrung/Armierung:

Draht

Außendurchmesser ca.:

22.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...80 °C

Nennspannung U:

750 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Certificazione europea H07V-KCavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina