LAPP ITALIA SRL - LPP4530105 LIYCY 1X1 - 4530105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Schirm - ja
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
4044773406115
Artikelnummer
LPP4530105
Herstellernummer
4530105
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Schirm:
ja
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
schwarz
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
Außendurchmesser ca.:
4.7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Nennspannung U:
49.9 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


