LAPP ITALIA SRL - LPP4533010 H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X95 - 4533010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 95 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Nennspannung U0 - 450 V
Packung
1 M
EAN
4044776706984
Artikelnummer
LPP4533010
Herstellernummer
4533010
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
95 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Nennspannung U0:
450 V
AWG-Größe:
000
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Torsionsschutz:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
26 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
156 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
104 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...90 °C
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja



