LAPP ITALIA SRL - LPP4560054S/50 LIFY 1X2,5 BU - 4560054S/50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Schirm - nein
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
50 M
EAN
4044774684918
Artikelnummer
LPP4560054S/50
Herstellernummer
4560054S/50
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
blau
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15...70 °C
Bewehrung/Armierung:
Draht
Außendurchmesser ca.:
4.2 mm
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


