Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4725093/100 H05Z-K 90?C 1X1 OG

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4725093/100 H05Z-K 90?C 1X1 OG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 100 M

EAN

4044774730011

Artikelnummer

LPP4725093/100

Herstellernummer

4725093/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

18

Leiterdurchmesser:

1.13 mm

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Farbe:

orange

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15...90 °C

Schutzhülle:

ohne

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

2.9 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...90 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Armonizzato; privo di alogeni per proteggere le persone, l'ambiente e i beni materialiH05Z-K 90°C, , conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 300/500VCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cprPrivo di alogeni e armonizzato (HAR)Per temperature ambiente estese vedi ÖLFLEX® HEAT 125 SC