LAPP ITALIA SRL - LPP4726007 H07Z-K 90?C 1X25 GNYE - 4726007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 25 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Leiter-Material - Kupfer
Packung
1 M
EAN
4044773733112
Artikelnummer
LPP4726007
Herstellernummer
4726007
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiterdurchmesser:
5.64 mm
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Ader-Farbe:
grün/gelb
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15...90 °C
Außendurchmesser ca.:
10.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15...90 °C
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja





