LAPP ITALIA SRL - LPP4726026 H07Z-K 90?C 1X16 BU - 4726026
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - ohne
Nennspannung U0 - 450 V
Packung
1 M
EAN
4044773733013
Artikelnummer
LPP4726026
Herstellernummer
4726026
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
ohne
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
6
Leiterdurchmesser:
4.52 mm
Schirm:
nein
Zul. max. Leitertemperatur:
90 °C
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
blau
Mit Schutzleiter:
nein
Beidraht:
nein
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15...90 °C
Schutzhülle:
ohne
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
8.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
42 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15...90 °C
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja


