LAPP ITALIA SRL - LPP51730050 SKINDICHT KU PG 29/16 - 51730050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Schutzart (IP) - sonstige
Gewindelänge - 10 mm
Packung
25 ST
EAN
4044773423051
Artikelnummer
LPP51730050
Herstellernummer
51730050
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Schutzart (IP):
sonstige
Gewindelänge:
10 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
27 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfest:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Glasfaserverstärkt:
ja
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-40...100 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein


