Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP51730090 SKINDICHT KUK PG 21/16 - 51730090

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Vernickelt - nein

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773422856

Artikelnummer

LPP51730090

Herstellernummer

51730090

Hersteller

LPP

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Außengewinde:

21

Gewindemaß PG Innengewinde:

16

SKINDICHT® KU, KUS, KUK, riduttori in poliammide, rinforzati con fibre di vetro per la massima stabilità meccanica con filettatura di raccordo PG