LAPP ITALIA SRL - LPP52000180 SKINDICHT GMK PG 36 RAL 7035 LGY - 52000180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
25 ST
EAN
4044773420920
Artikelnummer
LPP52000180
Herstellernummer
52000180
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
SKINDICHT® GMK, controdadi in polistirene con filettatura di raccordo PG, per il bloccaggio di pressacavi in fori senza filetto



