LAPP ITALIA SRL - LPP52000190 SKINDICHT GMK PG 42 RAL 7035 LGY - 52000190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
25 ST
EAN
4044773420777
Artikelnummer
LPP52000190
Herstellernummer
52000190
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
SKINDICHT® GMK, controdadi in polistirene con filettatura di raccordo PG, per il bloccaggio di pressacavi in fori senza filetto



