Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52000840 SKINDICHT SH PG 9 - 52000840

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gewindelänge - 6 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773416831

Artikelnummer

LPP52000840

Herstellernummer

52000840

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Schutzart (IP):

IP20

Gewindelänge:

6 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

17 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...200 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

SKINDICHT® SH, pressacavo PG antimagnetico, resistente all'acqua di mare con scarico della trazione stabile e sicuro, resistente alla corrosione