LAPP ITALIA SRL - LPP52001010 SKINDICHT SR PG 11/7 - 52001010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - -7...5.5 mm
Gewindelänge - 6 mm
Biegeschutz - ja
Einsatztemperatur - -20...80 °C
Packung
25 ST
EAN
4044773415445
Artikelnummer
LPP52001010
Herstellernummer
52001010
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
-7...5.5 mm
Gewindelänge:
6 mm
Biegeschutz:
ja
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
SKINDICHT® SR, pressacavo PG robusto in ottone con protezione antipiega, elevato gradi di protezione per cavi con diametro esterno di grandi dimensioni



