Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52001050 SKINDICHT SR PG 13/13 - 52001050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 11...13 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773414943

Artikelnummer

LPP52001050

Herstellernummer

52001050

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

11...13 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Schutzart (IP):

IP65

Gewindelänge:

6.5 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

22 mm

Biegeschutz:

ja

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

SKINDICHT® SR, pressacavo PG robusto in ottone con protezione antipiega, elevato gradi di protezione per cavi con diametro esterno di grandi dimensioni