Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52001060 SKINDICHT SR PG 16/13 - 52001060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 11.5...13 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773414851

Artikelnummer

LPP52001060

Herstellernummer

52001060

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

11.5...13 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Schutzart (IP):

IP65

Gewindelänge:

6.5 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

24 mm

Biegeschutz:

ja

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

SKINDICHT® SR, pressacavo PG robusto in ottone con protezione antipiega, elevato gradi di protezione per cavi con diametro esterno di grandi dimensioni