Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52001100 SKINDICHT SR PG 21/19 - 52001100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52001100 SKINDICHT SR PG 21/19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 17...19 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773414561

Artikelnummer

LPP52001100

Herstellernummer

52001100

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

17...19 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Schutzart (IP):

IP65

Gewindelänge:

7 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

30 mm

Biegeschutz:

ja

Mit Zugentlastung:

ja

Gewindesteigung:

1.588 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Sechskant Eckmaß:

30 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

SKINDICHT® SR, pressacavo PG robusto in ottone con protezione antipiega, elevato gradi di protezione per cavi con diametro esterno di grandi dimensioni