LAPP ITALIA SRL - LPP52001980 SKINDICHT SNR PG 9/7 KNICKSCHUTZ - 52001980

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 5.5...7 mm
Ausführung - offen
Farbe - schwarz
Mit Zugentlastung - nein
Winkelausführung - nein
Packung
100 ST
EAN
4044773411959
Artikelnummer
LPP52001980
Herstellernummer
52001980
Hersteller
LPP
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5.5...7 mm
Ausführung:
offen
Farbe:
schwarz
Mit Zugentlastung:
nein
Winkelausführung:
nein
SKINDICHT® SNR, manicotti antipiega per una migliore protezione contro le pieghe


