LAPP ITALIA SRL - LPP52003560 SKINDICHT SM PG 36 GEGENMUTTER - 52003560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Werkstoffgüte - Messing
Packung
25 ST
EAN
4044773438420
Artikelnummer
LPP52003560
Herstellernummer
52003560
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
nein
SKINDICHT® SM, controdadi per custodie con pareti sottili con fori passanti per il fissaggio di pressacavi


