Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52004210 SKINDICHT RWV PG 13,5 - 52004210

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Gewindelänge - 10.5 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773437621

Artikelnummer

LPP52004210

Herstellernummer

52004210

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13.5

Schutzart (IP):

IP55

Gewindelänge:

10.5 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

90°-Winkel

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

23 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

ausschneidbarer Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

SKINDICHT® RWV, pressacavo angolare resistente alla corrosione e all'acqua di mare con guarnizione settoriale in versione guarnizione per la riduzione dell'altezza di installazione