LAPP ITALIA SRL - LPP52005470 SKINDICHT SVFK PG 16 - 52005470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP54
Gewindelänge - 10 mm
Packung
25 ST
EAN
4044773436020
Artikelnummer
LPP52005470
Herstellernummer
52005470
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
10 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
27 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfest:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
ja
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein


