Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52005490 SKINDICHT SVF PG 21 - 52005490

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gewindelänge - 7 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773435948

Artikelnummer

LPP52005490

Herstellernummer

52005490

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

7 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

30 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

ja

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

SKINDICHT® SVFK, pressacavo PG piatto in plastica, con labbri di tenuta laterali autoregolanti