LAPP ITALIA SRL - LPP52005500 SKINDICHT SVF PG 29 - 52005500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Schutzart (IP) - IP54
Gewindelänge - 8 mm
Packung
10 ST
EAN
4044773435917
Artikelnummer
LPP52005500
Herstellernummer
52005500
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
8 mm
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
40 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfest:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
ja
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...100 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein



