Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52005680 SKINDICHT SVFK PG 21 - 52005680

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52005680 SKINDICHT SVFK PG 21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - nein

  • Biegeschutz - nein

  • Flachkabelverschraubung - ja

  • Einsatztemperatur - -20...60 °C

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773434767

Artikelnummer

LPP52005680

Herstellernummer

52005680

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Biegeschutz:

nein

Flachkabelverschraubung:

ja

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

SKINDICHT® SVFK, pressacavo PG piatto in plastica, con labbri di tenuta laterali autoregolanti