Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52005720 SKINDICHT SVFK PG 48 - 52005720

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 48

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gewindelänge - 15 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4044773434613

Artikelnummer

LPP52005720

Herstellernummer

52005720

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

48

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

15 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polystyrol (PS)

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

65 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

ja

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

SKINDICHT® SVFK, pressacavo PG piatto in plastica, con labbri di tenuta laterali autoregolanti