Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52005990 SKINDICHT BLK PG 21 RAL 7035 LGY - 52005990

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773432978

Artikelnummer

LPP52005990

Herstellernummer

52005990

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Schlagfest:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

SKINDICHT® BLK / BLK-GL, tappo di chiusura con filettatura di raccordo PG per la chiusura di fori prefilettati