Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52006010 SKINDICHT BLK PG 36 RAL 7035 LGY - 52006010

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52006010 SKINDICHT BLK PG 36 RAL 7035 LGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Farbe - grau

  • Glasfaserverstärkt - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773432893

Artikelnummer

LPP52006010

Herstellernummer

52006010

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Farbe:

grau

Glasfaserverstärkt:

nein

Werkstoffgüte:

Polystyrol (PS)

SKINDICHT® BLK / BLK-GL, tappo di chiusura con filettatura di raccordo PG per la chiusura di fori prefilettati