Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52006495 SKINDICHT SVRX 7244-Z - 52006495

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52006495 SKINDICHT SVRX 7244-Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 72

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Gewindelänge - 16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773429367

Artikelnummer

LPP52006495

Herstellernummer

52006495

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

72

Schutzart (IP):

IP56

Gewindelänge:

16 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

70 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

ja

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Geschirmt:

ja

Für bewehrte Kabel:

nein

SKINDICHT® SVRX, pressacavo metrico in ottone con versione CEM per cavi con diametro fino a 83mm