LAPP ITALIA SRL - LPP52008020 SKINDICHT FL2 - 52008020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 45 mm
Höhe - 95 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4044773426984
Artikelnummer
LPP52008020
Herstellernummer
52008020
Hersteller
LPP
Ausführung:
sonstige
Breite:
45 mm
Höhe:
95 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
SKINDICHT® FL, pressacavo piatto con profilo conico interno, la flangia del cavo ha un utilizzo universale principalmente per cavi piatti grandi




