Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52008050 SKINDICHT FL5 - 52008050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Gegenmutter - nein

  • Werkstoffgüte - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773426892

Artikelnummer

LPP52008050

Herstellernummer

52008050

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP65

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Biegeschutz:

nein

Schlagfest:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

SKINDICHT® FL, pressacavo piatto con profilo conico interno, la flangia del cavo ha un utilizzo universale principalmente per cavi piatti grandi