Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52015700 SKINTOP MS PG 7 - 52015700

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52015700 SKINTOP MS PG 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 2...6 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Biegeschutz - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773420593

Artikelnummer

LPP52015700

Herstellernummer

52015700

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

2...6 mm

Halogenfrei:

nein

Biegeschutz:

nein

SKINTOP® MS, pressacavo in ottone per la massima affidabilità, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentale