Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52015750 SKINTOP MS PG 21 - 52015750

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52015750 SKINTOP MS PG 21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 11...18 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Biegeschutz - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773418811

Artikelnummer

LPP52015750

Herstellernummer

52015750

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

11...18 mm

Halogenfrei:

nein

Biegeschutz:

nein

SKINTOP® MS, pressacavo in ottone per la massima affidabilità, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentale